剛厚セフGステンロックマグ25

剛厚セフGステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフGステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)
(4件のレビュー)

爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ

用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープ両面剛厚イエローテープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付環付爪部0点補正移動爪、マグネット爪内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62821474GASFGSLM25-505-
9,050
5,298
5,828(税込)
当日出荷
62821483GASFGSLM25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)5校正書、トレーサビリティ体系図
16,050
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62821492GASFGSLM25-656.5-
10,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
62821508GASFGSLM25-65(校正書・トレーサビリティ体系図付)6.5校正書、トレーサビリティ体系図
17,500
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

剛厚ステン
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821474
2025-08-29
用途: 現場監督

使って一度目ですぐに曲がってしまった。
ハズレだった

対象商品 : 62821474
2020-06-23
用途: 配管作業。
濱崎設備建設業・工事業

もう少し安いタジマの黄色テープと変わらなかったです。

対象商品 : 62821474
2019-01-11
用途: 木工
建設業・工事業

テープが丈夫で曲がりにくいため作業時にイライラすることが無くなりました。

対象商品 : 62821492
2017-10-10
用途: 外構工事
松岡エクステリア

剛厚の名前の通り伸ばしてもヘタリが無く使いやすいです。難点は戻す時の勢いが凄くて自分で調整しないと手に当たり結構痛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする