曜日別特売

剛厚セフステンロックマグ25

剛厚セフステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)剛厚セフステンロックマグ25 - タジマツール(TJMデザイン)

爪強度2.5倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ

用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープ両面剛厚イエローテープ材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、収納型安全ロープ取付環付爪部0点補正移動爪、マグネット爪内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62821535GASFSLM25-50-
8,750
5,898
6,488(税込)
当日出荷
62821544GASFSLM25-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)校正書、トレーサビリティ体系図
15,750
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

剛厚ステン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする