モノタロウ

ピンポール

ピンポール - モノタロウピンポール - モノタロウピンポール - モノタロウピンポール - モノタロウピンポール - モノタロウピンポール - モノタロウピンポール - モノタロウ
(30件のレビュー)

全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。

用途農作業や計測等の写真撮影の目印として材質スチール内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
長さ(cm)
ピッチ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62821596MP3006395110305
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62821605MP5006595150505
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19821507MP10008111046010010
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 除雪場所の目印

安価なポールなので、購入してみましたが、丈夫な作りで塗装も良好です。
除雪時の目印にと思い、長いタイプも購入しました。
使用時には、上のリングに目印テープをヒラヒラさせて使う予定です。

2025-06-16
用途: 古代の遺跡発掘工事
福島文具店卸売・小売業

他社製の物も以前は使用していましたが、貴社の製品も使い心地も同様で、価格も安いのでこれからも使用させていただきます。

2025-09-07
用途: 畑の畝をきれいに作るのに、両端間の糸を張るため
農・林・水産業

今ままでは、木の枝等を利用していたが、畑に刺さりにくかったり、枝が土と同色のため見えにくかったが、これにより解消された。

2025-02-13
用途: 屋外作業時
建設業・工事業

地中に障害物がないかを調べるのに使用しています。
今まで他社のものを使用していましたが、まったく遜色ありません。

対象商品 : 62821605
2024-04-29
用途: 小規模な対象物の表示に使用

小規模な工事の完成時の写真撮影に使用でき,安価なので助かりました。

対象商品 : 62821605
2022-12-01
用途: 農作業全般
農・林・水産業

農作業の時に使います。決まった使い方は有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 19821507
2023-02-21
用途: 下水道工事の出来形管理の時に使用

改善点としては.全体に長いので.2本で繋ぎ合わせて使用できれば.収納に便利だと思います。

対象商品 : 62821605
2022-02-20
用途: 農業の杭
農・林・水産業

しっかりしている割に値段が安くて助かっています。農業でロープを張るときの杭にしたり、作物の目印杭にしたり。
あと赤白が5cm感覚に塗ってあるので、種播種の間隔取りに使ったり、作物の大きさ記録に使ったりしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする