曜日別特売
モノタロウ

バケツ スチール製

バケツ スチール製 - モノタロウバケツ スチール製 - モノタロウバケツ スチール製 - モノタロウバケツ スチール製 - モノタロウバケツ スチール製 - モノタロウバケツ スチール製 - モノタロウバケツ スチール製 - モノタロウバケツ スチール製 - モノタロウ
(61件のレビュー)

一般的なスチール製バケツです。

用途清掃作業等に。材質形状丸形表面処理亜鉛メッキ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ご使用前に製品の状態を確認してからお使いください。
※電気を通しますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629717468L約8シルバー
669
736(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6297175510L約10シルバー
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6297176413L約13シルバー
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バケツ スチール製.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: エクステリアメンテナンス

安価なプラスチック製バケツを使っていたが、2、3年で劣化して割れるので金属製に切り替え。ガレージに置いても、安っぽさがなく、ナチュラルな感じが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 62971746
2026-01-11
用途: 掃除に
製造業

適度な大きさで、丈夫そうです。
ただ手持ちの所が、プラスチック製なのですぐに、割れるような気がします。木製だとよい

2025-07-18
用途: 庭掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

プラスチックのバケツは数年で劣化する。マイクロプラスチックの原因になるので、金属製にした。
あまり水を入れないので漏れなどはわからない。
品質は普通だと思う。安価で良い。

1が参考にしています
対象商品 : 62971746
2025-05-22
用途: ハウスクリーニング
サービス業

可もなく不可もなく皆さんが使ってるのと同じように使ってる次第です

2025-01-09
用途: 水汲み、作業用道具入れ、収穫物などの一時保管
不動産業

実際、手に取ってみて大きいかったが、使いがってがよく大変満足しています。

対象商品 : 62971755
2024-08-19
用途: リメイクバケツ
製造業

バケツのリメイクをする為に購入しました。形も良く他のお店より安いのでありがたいです。

2024-11-19
用途: 農作業の肥料投入用
小泉営農組合農・林・水産業

まだ使用していないが、コンパクトで使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 62971764
2023-04-06
用途: 園芸作業

中国製プラスチックバケツを使用していましたが、太陽光の紫外線による劣化が早く2から3年で持ち手がダメになる、割れが発生するなどの理由で、耐用性があるブリキバケツを購入しました。写真よりもスマートで気に入っています。後は錆等に対する耐用年数が気になりけど。因みにこのブリキバケツも中国製品です。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1が参考にしています
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする