曜日別特売

テーブルハンガー

テーブルハンガー - アーネスト
(3件のレビュー)

物干し時、洗濯物を取出しやすい位置に置けるので、腰を曲げずに干せるので、疲れません。
バスタオル(8枚)やフェイスタオル(16枚)が干せる物干しハンガーとしても使えます。
使わないときは、約5.5cmに折りたためますので、洗濯機などの隙間にしまうことが出来ます。
耐久性のある18-8ステンレスです。

材質18-8ステンレス、スチール(クロムメッキ)、ポリエチレン質量(kg)約2.5サイズ耐荷重(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×355×680(使用時)、約720×55×765(折りたたみ時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62821885A-75078
4,743
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62821885
2023-02-15
用途: 洗濯物取出して置く 干す
電気・ガス・熱供給・水道業

洗濯機からの取り出して置く 干す時にカゴの置き台。腰を曲げ伸ばししていた床置きの時と比べて干す作業が本当に楽チンです。高価なので悩んでましたが丁度割引クーポンを利用して買いましたもっと早く購入していればと思いました。ステンレス製で耐久性も安心できます、コンパクトで、室内でもタオルハンガーになるので便利です。

対象商品 : 62821885
2020-03-25
用途: 洗濯したタオル干しに利用

大きめのバスタオルでは皺になります。
普通のタオル2枚は1本で収まりません。
当たり前のことですが、横幅の確認不足でした。
造りはしっかりしているため長期愛用可能だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 62821885
2019-12-17
用途: タオル使用後
サービス業

モノタロウさんで、やっと大きさも高さも気に入る商品が見つかりました。大判のバスタオルがちょうど良く干せて満足です。使わない時は畳んでおければいいのですが、畳んだときに手を離すと広がってしまいます。残念です。ずっと部屋に広げて置いておくなら何の問題もなく使いやすい良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする