シマデン
リード線付測温抵抗体 【シリコンリード細(30/0.8X3C)シリコンチューブ掛け】
適合
(素子)TC、RTD
適合径(Φmm)
(TC)5.0~7.0、(RTD)7.0~8.0
タイプ
一般形防滴処理
外径(Φmm)
6.4
材質
(保護管)SUS304
寸法L(mm)
50
素子
(測温抵抗)Pt100
素子数
1
クラス
クラスB
仕様
リード線末端処理:M4圧着端子(標準9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※端子箱は防水・防滴仕様にはなっておりません。
※端子箱・スリーブ部分は、80℃以上にならないように設置してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62822165
SRD-10M-064F00005000-F1R9100Y9
100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62822174
SRD-10M-064F00005000-F1R9300Y9
300
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
62822183
SRD-10M-064F00005000-F1R9500Y9
500
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください