曜日別特売

紳士スポーツサンドール

紳士スポーツサンドール - 日本演出紳士スポーツサンドール - 日本演出紳士スポーツサンドール - 日本演出

メインパーツが発泡スチロールだから驚くほどに軽量です。
さらに、関節の可動域も広くなり従来品では不可能だったポージングも可能になりました。
オプションパーツとの組み合わせで更にスピード感と躍動感を表現します。

肩幅(mm)430バスト(cm)94ウエスト(cm)79~83ヒップ(cm)92本体質量(kg)5.7総高さ(mm)1800内容量1個
注意
※スタンドは別売りです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6286466458071713黒トリコット張り
75,000
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6286467358071711カーボングレー張り
77,300
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6286468258071712セピアブラウン張り
77,300
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6286469858071714アイボリートリコット張り
75,000
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする