曜日別特売

リーズナブルボディ 男性用

リーズナブルボディ 男性用 - 日本演出リーズナブルボディ 男性用 - 日本演出リーズナブルボディ 男性用 - 日本演出リーズナブルボディ 男性用 - 日本演出リーズナブルボディ 男性用 - 日本演出リーズナブルボディ 男性用 - 日本演出リーズナブルボディ 男性用 - 日本演出リーズナブルボディ 男性用 - 日本演出
肩幅(mm)440バスト(cm)94ウエスト(cm)79ヒップ(cm)94総高さ(mm)1370~2000ヘッド径(Φmm)105パイプ寸法(mm)Φ25×1200材質(パイプ)アルミパイプボディ丈(mm)680内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
スタンド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628647435807064アイボリーニットスチールマットクローム(Φ300mm)なし
18,200
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628647865807065アイボリーニットスチールマットクローム(Φ300mm)フレキアーム
23,800
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628647955807066アイボリーニットスチールマットクローム(Φ300mm)リアルフレックスアーム アイボリー
44,400
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
628647345807067アイボリーニット木目調クリア(Φ310mm)なし
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
628647525807070黒レイヨンスチールマットクローム(Φ300mm)なし
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
628647685807068アイボリーニット木目調クリア(Φ310mm)フレキアーム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
628647775807069アイボリーニット木目調クリア(Φ310mm)ソフトアーム
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
628648045807071黒レイヨンスチールマットクローム(Φ300mm)リアルフレックスアーム ブラック
30,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする