 | 62864822 | 5807026 | アイボリーニット | スチールマットクローム(Φ360mm) | なし | | ¥17,100 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
 | 62864865 | 5807027 | アイボリーニット | スチールマットクローム(Φ300mm) | フレキアーム アイボリーニット | | ¥22,600 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
 | 62864874 | 5807028 | アイボリーニット | スチールマットクローム(Φ360mm) | アイボリーアーム 肩腕指可動 | | ¥41,000 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| 13日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 62864838 | 5807032 | 黒ニット | スチールマットクローム(Φ300mm) | なし | | | |
| 62864847 | 5807030 | アイボリーニット | 木目調クリア(Φ310mm) | フレキアーム アイボリーニット | | | |
| 62864856 | 5807031 | アイボリーニット | 木目調クリア(Φ310mm) | ソフトアーム アイボリーニット | | | |
| 62864883 | 5807033 | 黒ニット | スチールマットクローム(Φ300mm) | ブラックアーム 関節可動式 | | | |