日本演出
ピュアパネル
30mmの幅広フレーム。大型パネルに似合います。
ピュアパネルはワイド30に樹脂キャップを取り付けた仕様です。
仕様
前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品
吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1サイズ以上)
材質
(背板)PP樹脂版、(透明板)ペット樹脂版
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
サイズ
選択してください
A0
A1
A2
A3
A4
B0
B1
B2
B3
B4
色
ゴールド
シルバー
ブラック
ホワイト
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
色
外寸(幅W×高さH)(mm)
窓寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62882672
57240262
A0
3.37
ブラック
864×1224
816×1164
¥
20,900
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882688
57240264
A0
3.37
ゴールド
864×1224
816×1164
¥
20,900
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882697
57240261
A0
3.37
シルバー
864×1224
816×1164
¥
20,900
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882706
57240263
A0
3.37
ホワイト
864×1224
816×1164
¥
20,900
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882715
57240272
A1
1.87
ブラック
629×876
569×816
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882724
57240274
A1
1.87
ゴールド
629×876
569×816
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882733
57240271
A1
1.87
シルバー
629×876
569×816
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882742
57240273
A1
1.87
ホワイト
629×876
569×816
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882758
57240282
A2
1.11
ブラック
455×629
395×569
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882767
57240284
A2
1.11
ゴールド
455×629
395×569
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882776
57240281
A2
1.11
シルバー
455×629
395×569
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882785
57240283
A2
1.11
ホワイト
455×629
395×569
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882794
57240292
A3
0.69
ブラック
332×455
272×395
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882803
57240294
A3
0.69
ゴールド
332×455
272×395
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882812
57240291
A3
0.69
シルバー
332×455
272×395
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882828
57240293
A3
0.69
ホワイト
332×455
272×395
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882837
57240302
A4
0.46
ブラック
245×332
185×272
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882846
57240304
A4
0.46
ゴールド
245×332
185×272
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882855
57240301
A4
0.46
シルバー
245×332
185×272
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882864
57240303
A4
0.46
ホワイト
245×332
185×272
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882873
57240212
B0
4.75
ブラック
1065×1491
1005×1431
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882882
57240214
B0
4.75
ゴールド
1065×1491
1005×1431
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882898
57240211
B0
4.75
シルバー
1065×1491
1005×1431
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882907
57240213
B0
4.75
ホワイト
1065×1491
1005×1431
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882916
57240222
B1
2.59
ブラック
763×1065
703×1005
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882925
57240224
B1
2.59
ゴールド
763×1065
703×1005
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882934
57240221
B1
2.59
シルバー
763×1065
703×1005
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882943
57240223
B1
2.59
ホワイト
763×1065
703×1005
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882952
57240232
B2
1.50
ブラック
550×763
490×703
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882968
57240234
B2
1.50
ゴールド
550×763
490×703
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882977
57240231
B2
1.50
シルバー
550×763
490×703
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882986
57240233
B2
1.50
ホワイト
550×763
490×703
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62882995
57240242
B3
0.91
ブラック
399×550
339×490
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62883004
57240244
B3
0.91
ゴールド
399×550
339×490
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62883013
57240241
B3
0.91
シルバー
399×550
339×490
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62883022
57240243
B3
0.91
ホワイト
399×550
339×490
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62883038
57240252
B4
0.58
ブラック
292×399
232×339
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62883047
57240254
B4
0.58
ゴールド
292×399
232×339
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62883056
57240251
B4
0.58
シルバー
292×399
232×339
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62883065
57240253
B4
0.58
ホワイト
292×399
232×339
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。