曜日別特売

ラクパネR

ラクパネR - 日本演出ラクパネR - 日本演出
(2件のレビュー)

さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。

材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)グリーン購入法適合内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品サイズとお届け先の階数によっては1階でのお引渡しとなる場合がございます。
※地域によって配送不可の場所があり、支店止めになる可能性がございます。予めご了承ください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×高さH)(mm)
窓寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6288397557240745A0ブラック845×1193827×11752.97
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288398457240741A0ブラウン845×1193827×11752.97
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288400257240743A0シルバー845×1193827×11752.97
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288403657240751A1ブラウン598×845580×8271.35
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288405457240753A1シルバー598×845580×8271.35
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288410657240763A2シルバー424×598406×5800.81
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288420357240783A4シルバー214×301196×2830.32
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288423757240691B0ブラウン1034×14601016×14424.21
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288425557240693B0シルバー1034×14601016×14424.21
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288427357240705B1ブラック732×1034714×10161.86
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288428257240701B1ブラウン732×1034714×10161.86
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288430757240703B1シルバー732×1034714×10161.86
6,700
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288435257240713B2シルバー519×732501×7141.09
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288442257240735B4ブラック261×368243×3500.4
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288399357240742A0ゴールド845×1193827×11752.97
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288401857240744A0ホワイト845×1193827×11752.97
14,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288402757240755A1ブラック598×845580×8271.35
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288404557240752A1ゴールド598×845580×8271.35
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288406357240754A1ホワイト598×845580×8271.35
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288407257240765A2ブラック424×598406×5800.81
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288408857240761A2ブラウン424×598406×5800.81
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288409757240762A2ゴールド424×598406×5800.81
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288411557240764A2ホワイト424×598406×5800.81
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288412457240775A3ブラック301×424283×4060.5
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288413357240771A3ブラウン301×424283×4060.5
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288414257240772A3ゴールド301×424283×4060.5
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288415857240773A3シルバー301×424283×4060.5
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288416757240774A3ホワイト301×424283×4060.5
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288417657240785A4ブラック214×301196×2830.32
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288418557240781A4ブラウン214×301196×2830.32
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288419457240782A4ゴールド214×301196×2830.32
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288421257240784A4ホワイト214×301196×2830.32
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288422857240695B0ブラック1034×14601016×14424.21
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288424657240692B0ゴールド1034×14601016×14424.21
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288426457240694B0ホワイト1034×14601016×14424.21
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288429857240702B1ゴールド732×1034714×10161.86
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288431657240704B1ホワイト732×1034714×10161.86
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288432557240715B2ブラック519×732501×7141.09
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288433457240711B2ブラウン519×732501×7141.09
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288434357240712B2ゴールド519×732501×7141.09
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288436857240714B2ホワイト519×732501×7141.09
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288437757240725B3ブラック368×519350×5010.66
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288438657240721B3ブラウン368×519350×5010.66
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288439557240722B3ゴールド368×519350×5010.66
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288440457240723B3シルバー368×519350×5010.66
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288441357240724B3ホワイト368×519350×5010.66
3,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288443857240731B4ブラウン261×368243×3500.4
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288444757240732B4ゴールド261×368243×3500.4
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288445657240733B4シルバー261×368243×3500.4
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6288446557240734B4ホワイト261×368243×3500.4
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62884237
2021-01-22
用途: 商品展示のパネルとして利用
建設業・工事業

組立も容易で、補強部品の数も十分で、取付も簡単でした。
枠のブラウン系で落ち着きがあり、展示にしても見栄えがいい。
但し、B0サイズで大きいので、同封の吊りひもは、共通のものだと思えるが
弱いし、高級感が無いので 星4つ。

1が参考にしています
対象商品 : 62884002
2020-10-17
用途: 展示物保護用
神慈秀明会 黄島支所

四方が開きものが入れやすく、今回大型のものでしたが開き止めがついており大変満足させて頂きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする