日本演出
ワイド30
30mmの幅広フレーム。大型パネルに似合います。
ピュアパネルはワイド30に樹脂キャップを取り付けた仕様です。
仕様
前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品
吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1サイズ以上)
材質
(背板)PP樹脂版、(透明板)ペット樹脂版
内容量
1個
注意
※個人宅への配送はできません
全40種類を絞り込む
サイズ
選択してください
A0
A1
A2
A3
A4
B0
B1
B2
B3
B4
色
ゴールド
シルバー
ブラック
ホワイト
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
色
外寸(幅W×高さH)(mm)
窓寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62884876
57240162
A0
3.35
ブラック
864×1224
816×1164
¥
20,900
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884885
57240164
A0
3.35
ゴールド
864×1224
816×1164
¥
20,900
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884894
57240161
A0
3.35
シルバー
864×1224
816×1164
¥
20,900
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884903
57240163
A0
3.35
ホワイト
864×1224
816×1164
¥
20,900
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884912
57240172
A1
1.85
ブラック
629×876
569×816
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884928
57240174
A1
1.85
ゴールド
629×876
569×816
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884937
57240171
A1
1.85
シルバー
629×876
569×816
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884946
57240173
A1
1.85
ホワイト
629×876
569×816
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884955
57240182
A2
1.09
ブラック
455×629
395×569
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884964
57240184
A2
1.09
ゴールド
455×629
395×569
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884973
57240181
A2
1.09
シルバー
455×629
395×569
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884982
57240183
A2
1.09
ホワイト
455×629
395×569
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62884998
57240192
A3
0.67
ブラック
332×455
272×395
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885007
57240194
A3
0.67
ゴールド
332×455
272×395
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885016
57240191
A3
0.67
シルバー
332×455
272×395
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885025
57240193
A3
0.67
ホワイト
332×455
272×395
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885034
57240202
A4
0.44
ブラック
245×332
185×272
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885043
57240204
A4
0.44
ゴールド
245×332
185×272
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885052
57240201
A4
0.44
シルバー
245×332
185×272
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885068
57240203
A4
0.44
ホワイト
245×332
185×272
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885077
57240112
B0
4.73
ブラック
1065×1491
1005×1431
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885086
57240114
B0
4.73
ゴールド
1065×1491
1005×1431
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885095
57240111
B0
4.73
シルバー
1065×1491
1005×1431
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885104
57240113
B0
4.73
ホワイト
1065×1491
1005×1431
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885113
57240122
B1
2.57
ブラック
763×1065
703×1005
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885122
57240124
B1
2.57
ゴールド
763×1065
703×1005
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885138
57240121
B1
2.57
シルバー
763×1065
703×1005
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885147
57240123
B1
2.57
ホワイト
763×1065
703×1005
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885156
57240132
B2
1.48
ブラック
550×763
490×703
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885165
57240134
B2
1.48
ゴールド
550×763
490×703
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885174
57240131
B2
1.48
シルバー
550×763
490×703
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885183
57240133
B2
1.48
ホワイト
550×763
490×703
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885192
57240142
B3
0.89
ブラック
399×550
339×490
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885208
57240144
B3
0.89
ゴールド
399×550
339×490
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885217
57240141
B3
0.89
シルバー
399×550
339×490
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885226
57240143
B3
0.89
ホワイト
399×550
339×490
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885235
57240152
B4
0.56
ブラック
292×399
232×339
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885244
57240154
B4
0.56
ゴールド
292×399
232×339
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885253
57240151
B4
0.56
シルバー
292×399
232×339
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62885262
57240153
B4
0.56
ホワイト
292×399
232×339
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。