SK11
アルミカラビナ バックル付き
アルミカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングセットです。アルミのカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングをセットにしました。
用途
鍵など携帯。
材質
カラビナ:アルミ
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62889986
SAC-80OBガンメタ
ガンメタ
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
62889995
SAC-80OBゴールド
ゴールド
オープン
¥
868
¥
955
(税込)
当日出荷
62890004
SAC-80OBオレンジ
オレンジ
オープン
¥
868
¥
955
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください