SK11
アルミカラビナ コード付き
アルミカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードのセットです。アルミのカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードをセットにしました。
用途
鍵など携帯。
材質
カラビナ:アルミ
形状
オフセットD型
ロック機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62890013
SAC-80WCガンメタ
ガンメタ
オープン
¥
868
¥
955
(税込)
当日出荷
62890022
SAC-80WCゴールド
ゴールド
オープン
¥
868
¥
955
(税込)
翌々日出荷
62890038
SAC-80WCオレンジ
オレンジ
オープン
¥
868
¥
955
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください