曜日別特売

ケブラー接続コード

ケブラー接続コード - SK11ケブラー接続コード - SK11ケブラー接続コード - SK11ケブラー接続コード - SK11ケブラー接続コード - SK11ケブラー接続コード - SK11ケブラー接続コード - SK11ケブラー接続コード - SK11

ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。
ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。
ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。

用途道具・工具などの落下・紛失防止。材質ケブラー繊維使用荷重(kg)2以下内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
自然長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62890327ショート ブラック2以下40ショートブラック
オープン
299
329(税込)
当日出荷
62890336ショート ブルー2以下40ショートブルー
オープン
299
329(税込)
当日出荷
62890345ショート レッド2以下40ショートレッド
オープン
299
329(税込)
当日出荷
62890354レギュラー ブラック2以下180レギュラーブラック
オープン
389
428(税込)
当日出荷
62890363レギュラー ブルー2以下180レギュラーブルー
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62890372レギュラー レッド2以下180レギュラーレッド
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
62890388ロング ブラック2以下300ロングブラック
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
62890415チョウロング ブラック2以下400超ロングブラック
オープン
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
62890397ロング ブルー2以下300ロングブルー
オープン
取扱い終了
62890406ロング レッド2以下300ロングレッド
オープン
取扱い終了
62890424チョウロング ブルー2以下400超ロングブルー
オープン
取扱い終了
62890433チョウロング レッド2以下400超ロングレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする