SK11
アルミカラビナ BB3
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。使いやすいベルトとキーリング3pcsのセットです。
用途
簡易工具つりさげ。
材質
アルミ二ウム
形状
オフセットD型
サイズ
8×80
ロック機能
なし
内容量
1個
注意
※本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。
※損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62890878
SAC880BB3ブラック
ブラック
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62890887
SAC880BB3ゴールト
ゴールド
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62890896
SAC880BB3レッド
レッド
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62890905
SAC880BB3ブルー
ブルー
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62890914
SAC880BB3シルバー
シルバー
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください