SK11
ロックアルミカラビナ HG
アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。脱落防止ネジロック機構で落下を防ぎます。
用途
簡易工具つりさげ。
材質
アルミ二ウム
形状
オフセットD型
サイズ
10×110
ロック機能
あり
内容量
1個
注意
※本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。
※損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62890957
SAC-HGNブラック
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62890966
SAC-HGNシルバー
シルバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62890975
SAC-HGNブルー
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください