SK11
アルミツールポーチ シングル
アルミ素材で軽量&タフなツールポーチです。デジタルカメラ、携帯電話、タバコなどの携帯用品をスマートに収納できます。
用途
携帯品をはじめとする各種小物類の収納、携帯。
材質
アルミ・ポリエステル
タイプ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×45×130
内容量
1個
注意
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。
※リベット・カラビナ等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。
※収納性向上のために前に張り出した部分は、引掛かり易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので十分に注意をして作業をして下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62891018
SAT-1BK シングル
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62891027
SAT-1BL シングル
ブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62891036
SAT-1RD シングル
レッド
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62891072
SAT-1SL シングル
シルバー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください