曜日別特売

布製セーフティコード

布製セーフティコード - SK11布製セーフティコード - SK11布製セーフティコード - SK11布製セーフティコード - SK11布製セーフティコード - SK11布製セーフティコード - SK11布製セーフティコード - SK11布製セーフティコード - SK11
(1件のレビュー)

からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。

用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450内容量1個
注意
※安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。
※ロープを破損させる恐れのある刃物や高熱には接触させないでください。
※急激に荷重のかかる方法で使用しないでください。
※定期的にロープの破損の有無を確認してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
最大長(mm)
自然長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62891194SSC-1NBK1以下1450730金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62891212SSC-1NBL1以下1450730金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62891228SSC-1NRD1以下1450730金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62891237SSC-1NGY1以下1450730金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布グレー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62898772SSC-3NBKブラック3以下1450730ロープ:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62898797SSC-3NBLブルー3以下1450730ロープ:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62898806SSC-3NRDレッド3以下1450730ロープ:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物レッド
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62898815SSC-3NGYグレー3以下1450730ロープ:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62891203SSC-1NWH1以下1450730金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布
オープン
取扱い終了
62898788SSC-3NWHホワイト3以下1450730ロープ:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62891194
2019-08-30
用途: 調査時

以前はバネの形のものを使用していましたが、フックとバネ部分が取れたり切れたりとしていたので、このタイプに変えてみました。絡まったりもしないし、腕の長さまで伸びるので今のところ使えてます。リピートしていくと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする