曜日別特売

ワイヤーフィット安全コード

ワイヤーフィット安全コード - SK11ワイヤーフィット安全コード - SK11ワイヤーフィット安全コード - SK11ワイヤーフィット安全コード - SK11ワイヤーフィット安全コード - SK11ワイヤーフィット安全コード - SK11ワイヤーフィット安全コード - SK11ワイヤーフィット安全コード - SK11
(1件のレビュー)

ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。
工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。

用途工具の落下紛失防止対策。材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布自然長(mm)630最大長(mm)1300内容量1個
注意
※安全確保の為、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないで下さい。
※ロープを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないで下さい。
※急激に荷重のかかる方法で使用しないで下さい。
※定期的にロープの破損の有無を確認してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62891316SWF-1KG-ブラックブラック1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
62891325SWF-1KG-ブルーブルー1
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
62891334SWF-1KG-レッドレッド1
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
62891343SWF-3KG-ブラックブラック3
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
62891352SWF-3KG-ブルーブルー3
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
62891368SWF-3KG-レッドレッド3
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
62891422SPD-WF-1KGレッドレッド1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
62891438SPD-WF-3KGレッドレッド3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スパイダーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 容器表面のシール剥がし
株式会社マルビシ高圧

シール剥がし工具を吊り下げるのに使用しています。
作業に丁度マッチした長さと伸びで使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする