曜日別特売

グラスファイバーツールフック

グラスファイバーツールフック - SK11グラスファイバーツールフック - SK11グラスファイバーツールフック - SK11グラスファイバーツールフック - SK11
(1件のレビュー)

強化プラスチックナイロングラスファイバー素材使用のツールフックで超軽量です。強化プラスチックナイロングラスファイバーを使用しているので軽量です。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。

用途工具の吊り下げ。質量(g)約50使用荷重(kg)約3まで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62891404SPD-GFC-ブラックブラック
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り3点です
62891413SPD-GFC-レッドレッド
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スパイダーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62891404
2019-02-20
用途: 大工工事の時
明成インテリア建設業・工事業

軽くて見た目はいいが、材質がアルミではないので、耐久性がどうなのかわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする