SK11
アルミツールフックR
(1件のレビュー)
折り畳み式で邪魔にならずカチッと止まります。簡易工具などの吊り下げに最適です。軽量なアルミ製ホルダー使用しています。
用途
ベルトに装着して工具などの吊り下げ。
色
ブラック
内容量
1個
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。
※損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。
※工具重量は3kgを超えないようにして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62891474
SATH-CMR-ブラック
カラビナ:アルミ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62891483
SATH-UR-ブラック
フック:アルミ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください