曜日別特売

アルミツールフック SC L

アルミツールフック SC L - SK11アルミツールフック SC L - SK11アルミツールフック SC L - SK11アルミツールフック SC L - SK11アルミツールフック SC L - SK11アルミツールフック SC L - SK11
(1件のレビュー)

簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。

用途工具の吊り下げ。材質アルミ仕様105×10mmカラビナ使用荷重(kg)3まで内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62891867SATH-SC-BK-Lブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
62891876SATH-SC-RD-Lレッド
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
62891885SATH-SC-SL-Lシルバー
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62891867
2018-03-13
用途: 安全帯の利き腕側の良く取り出したい側に使用。
建設業・工事業

可倒式ならば現在のフックサイズで良いのですが、固定式のためもう少しスリムな方が、取り回しの際移動しやすい様に思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする