SK11
アルミツールフック SC S
(1件のレビュー)
簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
用途
工具の吊り下げ。
材質
アルミ
仕様
70×8mmカラビナ
使用荷重(kg)
3まで
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62891894
SATH-SC-BK-S
ブラック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62891903
SATH-SC-RD-S
レッド
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
62891912
SATH-SC-SL-S
シルバー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください