曜日別特売

インサイドポケットサポーター

インサイドポケットサポーター - SK11

サポーターにポケットが付いた便利な商品です。内側ポケット構造により、オールシーズン対応可能です。
夏場は、汗を吸水材が吸ってくれるのでムレにくく、サポーターについてしまう汗のにおいを解消します。
吸水材は水洗いして繰り返し使えるので快適です。冬場は、カイロを内側に入れて腰回りを暖めることができます。
やわらかくコシのあるゴム材をクッションに使用しています。

用途腰の負担軽減。仕様大型Dカン付材質本体:ポリエステル・ラバーゴム、金具:スチール長さ(mm)780全長約780mm内容量1個
注意
※吸水材は色落ち、また未開封状態での硬化を防ぐため、薬剤を使用しています。
※よく洗ってからご使用ください。吸水材が劣化しましたら、別売の吸水材(替)をお求めください。
※別売の作業ベルトと合わせてお使いください。
※用途以外には使用しないでください。
※洗剤は必ず中性の洗剤を使用してください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
※本体及び金具に傷や不具合がある場合は使用をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62891928SSB-PK-KP
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする