SK11
板金鋏差
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途
板金鋏、金切鋏等の道工具類の収納、携帯。
材質
牛黒床皮
仕様
型押・二重縫加工
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)
約130×260
内容量
1個
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62892296
BL-16BK
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください