SK11
ミニ釘袋
軽くて破れにくい帆布製です。ベルト通し部分にレザーを当て強度を強めています。
二段目のポケットを縫い鉛筆やカッターが差し込みやすくなっています。墨ツボなどを収納するのに最適なサイズです。
用途
釘、金槌などの工具の収納。
材質
帆布
適合ベルト幅(mm)
60まで
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62892463
HN-2KL
L
310×150
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62892454
HN-1K
M
270×150
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください