SK11
ローラーケース
インテリア内装工事に最適です。丈夫なポリエステル生地を使用しています。内装ローラー、S字カッターの収納に最適です。
用途
内装用ローラーの収納。
色
ブラック
材質
ポリエステル生地
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(縦×横)(mm)
210×80
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62892646
NI-3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください