SK11
コーキングケース伸縮可
インテリア内装工事に最適です。丈夫で水漏れに強いターポリン生地を使用しています。両サイドのひもを引くことにより、長さ調節ができます。
用途
コーキング剤の収納。
色
ブラック
材質
ターポリン生地
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(縦×横)(mm)
110~170×110
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62892664
NI-5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください