SK11
ペンチサック1丁
雨・汚れに強く、抜群の耐久性です。本革使用で丈夫で長持ち、使うほどになじみます。
用途
ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
材質
牛床皮、リベット:スチール
仕様
1丁差
適合ベルト幅(mm)
60まで
内容量
1個
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62892725
SBRL-12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください