SK11
本革製ペンチサック 1丁
牛本革製で抜群の耐久性です。ヌメ革を使用しているので、使うほどに良いアメ色になっていきます。セーフティコード取り付けに便利なハトメ穴付きです。
用途
ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
材質
牛本革、リベット:スチール
仕様
1丁差
適合ベルト幅(mm)
60まで
内容量
1個
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62892752
SNL-12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください