SK11
ベルト用サスペンダー
腰袋や釘袋の持ち運びで起こる、腰への負担を軽減します。腰袋や釘袋の持ち運びで起こる、腰への負担を軽減します。
肩にやさしい、厚いショルダーパットを使用しています。
用途
サポートベルトやベルトに着用して、腰への負担を肩に分散。
材質
パット部:ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
幅(mm)
ループ:70
適合ベルト幅(mm)
50まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62892786
SBS-7
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください