SK11
小型腰袋2段
強靭でありながら、なめらかな肌触りを実現しました。カラビナ付きです。
用途
ビス、パーツ、道具の収納。
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894448
SPD-JY05-A
-
ポリエステル
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62894545
SPD-JY05-B
-
ポリエステル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62893066
RAD-28
-
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62895202
SGL-10
-
ナイロン、アイレット:スチール、付属材質:合成皮革
オープン
取扱い終了
62898596
A-BK ブラック
ブラック
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62898605
A-RED レッド
レッド
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62898614
B-GR グレー
グレー
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62898623
B-RED レッド
レッド
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62898632
C-BK ブラック
迷彩グリーン
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62898648
C-RED レッド
迷彩グレー
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62898657
B-メイサイ GREEN
ゼブラ
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62898666
B-メイサイ GREY
ブラック
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62898675
B-ゼブラ
ゼブラ
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62898684
C-メイサイ GREEN
迷彩グリーン
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62898693
C-メイサイ GREY
迷彩グレー
ポリエステル
オープン
取扱い終了
62898702
C-ゼブラ
ゼブラ
ポリエステル
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スパイダーシリーズ
参考になった