曜日別特売

ワンタッチバックル作業ベルト

ワンタッチバックル作業ベルト - SK11ワンタッチバックル作業ベルト - SK11ワンタッチバックル作業ベルト - SK11ワンタッチバックル作業ベルト - SK11ワンタッチバックル作業ベルト - SK11ワンタッチバックル作業ベルト - SK11ワンタッチバックル作業ベルト - SK11ワンタッチバックル作業ベルト - SK11
(13件のレビュー)

ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。

用途一般作業用ベルト。材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレンベルト厚(mm)2.5内容量1個
注意
※本品は安全帯用ではありません。絶対に使用しないでください。
※火気のある場所でのご使用には注意してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62893154SB-OT38 ブラックブラック38
オープン
839
923(税込)
当日出荷
62893163SB-OT38 ネイビーネイビー38
オープン
839
923(税込)
当日出荷
62893172SB-OT38 ホワイトホワイト38
オープン
839
923(税込)
当日出荷
62893188SB-OT38 オレンジオレンジ38
オープン
839
923(税込)
当日出荷
62893197SB-OT38 カーキーカーキー38
オープン
839
923(税込)
当日出荷
62893206SB-OT38 ブルーブルー38
オープン
839
923(税込)
当日出荷
62893215SB-OT48 ブラックブラック48
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62893224SB-OT48 ネイビーネイビー48
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62893233SB-OT48 ホワイトホワイト48
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
62893242SB-OT48 オレンジオレンジ48
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62893258SB-OT48 カーキーカーキー48
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62893267SB-OT48 ブルーブルー48
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62893197
2024-08-16
用途: 屋外作業
ペクッド建設業・工事業

作業ズボンにはめて使っています。着脱しやすいので好評です。

2024-06-10
用途: 郵便配達作業袋収容
建設業・工事業

自分はウエストが83cmですが、長さもちょうど良く、バックルもガッチリ丈夫そうなので安心にて使えます。

対象商品 : 62893154
2024-06-09
用途: 郵便仕事のスマホと鍵ホルダーをベルトに取り付け
建設業・工事業

今回購入したベルトに、郵便仕事で使用するスマホと鍵のホルダーをつけて使用しましたが、ベルトのバックルもワンタッチででき、ホルダーの取付けもしっかり出来て大変使いやすいです。

対象商品 : 62893215
2023-01-24
用途: 一般人の普段使い
その他業種

丈夫で使いやすい。長さも十分以上ある。惜しむらくは、二重になった部分のダレを抑える輪が欲しい。

対象商品 : 62893197
2021-10-21
用途: 腰道具用
三木電機

ライトな腰道具によく合います。太いベルトだと通らない工具さしとかあるので、この太さだとまず大丈夫です。ヘビーな腰道具にはやわらかいので向かないと思います。

対象商品 : 62893188
2021-03-04
用途: 長梯子の固定
大学協同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所教育・研究機関

長梯子を駐車場の屋根に登る時に、梯子がずれてしまわないように、このベルトでゆるく引っ掛けて安全を確保しました。しっかりと止まるので安心感もあり、良いです。

対象商品 : 62893215
2020-06-18
用途: 仕事に
卸売・小売業

腰袋用に買いました。しっかりしていてバックルも中々壊れそうになく良い買い物ができたと思いました。が、バックルの大きさを計算に入れておらず、ベルト通しにはいりませんでした。(泣)

1が参考にしています
対象商品 : 62893154
2020-06-14
用途: 清掃作業
製造業

腰ベルトをつけるのに重宝しています。幅も長さも丁度いいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする