スライドバックル作業ベルト

スライドバックル作業ベルト - SK11スライドバックル作業ベルト - SK11スライドバックル作業ベルト - SK11スライドバックル作業ベルト - SK11スライドバックル作業ベルト - SK11スライドバックル作業ベルト - SK11
(2件のレビュー)

スライドバックルでしっかり固定できます。タフなGI織です。しっかり固定できるスライドバックルタイプです。

用途一般作業用ベルト。ベルト幅(mm)48材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン調整範囲(mm)1200までベルト厚(mm)2.5内容量1個
注意
※本品は安全帯用ではありません。絶対に使用しないでください。
※火気のある場所でのご使用には注意してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62893276SB-S48 ブラックブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62893294SB-S48 カーキーカーキー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62893303SB-S48 ブルーブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62893285SB-S48 オレンジオレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62893294
2024-07-27
用途: 通常の業務時
その他業種

材質が柔らかで装着感がしっくりします。穴あきベルトと違って無段階にサイズ調節できるのがありがたいです。

対象商品 : 62893276
2020-06-07
用途: ちょっと重たい工具を吊す時に片側だけに偏るのを防いでくれる
農・林・水産業

今まで片側だけに負荷がかかっていたのが分散されて楽になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする