曜日別特売

軽量スライドバックルベルト

軽量スライドバックルベルト - SK11軽量スライドバックルベルト - SK11軽量スライドバックルベルト - SK11軽量スライドバックルベルト - SK11軽量スライドバックルベルト - SK11軽量スライドバックルベルト - SK11
(8件のレビュー)

アルミ軽量スライドバックルを使用した作業ベルトです。アルミのスライドバックルを使用しているので、簡単・スピーディーに着脱出来ます。
高強度ナイロン素材を使用しているので耐久性、耐摩耗性に優れています。

用途作業用ベルト。材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金製サイズ幅50×長さ1300mm内容量1個
注意
※安全帯用にベルトとして絶対に使用しないでください。
※火気のある場所でのご使用時には注意して下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62893382SB-S50DX ブラックブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62893398SB-S50DX ブルーブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62893407SB-S50DX グレーグレー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 配送
椎名電気工事

途中で止まってしまって、最後まで締れない。滑りが悪い。

対象商品 : 62893407
2023-10-03
用途: 屋根作業
くろねこホームズ株式会社不動産業

しっかりとした作りで値段の割に満足です。この度はありがとうございました。

対象商品 : 62893398
2022-12-01
用途: 軽作業に。
その他業種

最近の高所作業はフルハーネスが義務付けられ、鬱陶しさを感じる。少しの作業では、コイツに安全ロープ、Dカラビナで十分だと思う。近所のワークマンには置いてなく、モノタロウに取扱いがあって良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 62893407
2021-12-21
用途: 現場作業

名の通り軽量で耐久性もありヨレず満足です。バックルも緩むことなく使えます

1が参考にしています
対象商品 : 62893398
2021-04-09
用途: 配管作業時
金子設備建設業・工事業

ベルトを折り曲げて包装するのは止めてほしいです。クセがついて使いずらいです。

2020-12-12
用途: 土木作業
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量かつ丈夫な作りでとても使いやすいです。お値段てきにもお手軽だと思います。

対象商品 : 62893407
2019-12-09
用途: 電気工事、日曜大工のとき。
その他業種

ベルトの幅が広いので、フィット感がすごく良い。サポートベルトと腰袋も同時購入しました。

対象商品 : 62893398
2018-03-12
用途: 大工作業
卸売・小売業

バックルも軽量でベルトもしっかりしており腰の負担も少なく助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする