SK11
マルチポケット
用途に合わせて、使い方自在の多機能型パーツケースです。バックルごと通せるワイドなベルト通しです。
用途
パーツや、道工具類の収納、携帯。
材質
本体:ポリエステル・人工スエード、金属パーツ:スチール
ベルト通し幅(mm)
80
内容量
1個
注意
※合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893592
SMP-2
角型
約180×130×100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62893583
SMP-1
丸型
約170×110×120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください