曜日別特売

マルチポケット ジッパー付き

マルチポケット ジッパー付き - SK11マルチポケット ジッパー付き - SK11

用途に合わせて、使い方自在の多機能型パーツケースです。バックルごと通せるワイドなベルト通しです。

用途パーツや、道工具類の収納、携帯。材質本体:ポリエステル・人工スエード、金属パーツ:スチール仕様ジッパー付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約180×125×110ベルト通し幅(mm)100内容量1個
注意
※合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62893608SMP-3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする