曜日別特売

帆布鳶用腰袋2段BS

帆布鳶用腰袋2段BS - SK11帆布鳶用腰袋2段BS - SK11帆布鳶用腰袋2段BS - SK11帆布鳶用腰袋2段BS - SK11帆布鳶用腰袋2段BS - SK11帆布鳶用腰袋2段BS - SK11帆布鳶用腰袋2段BS - SK11帆布鳶用腰袋2段BS - SK11

国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。
内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。
アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。
バックスリットベルト通しの形状で、ハーネス安全帯の使用にもフィットします。

用途道具、工具の収納。材質6号帆布形状2段質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×300内容量1個
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど以上のまま使用しないでください。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけてのご使用はおやめ下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62893863TSH-2DBS-BK
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
62893872TSH-2DBS-RD
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
62893888TSH-2DBS-NB
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
62893897TSH-2DBS-DG国防
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
62893906TSH-2DBS-WH
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする