曜日別特売

鳶用腰袋Lインナーポケット付

鳶用腰袋Lインナーポケット付 - SK11鳶用腰袋Lインナーポケット付 - SK11鳶用腰袋Lインナーポケット付 - SK11鳶用腰袋Lインナーポケット付 - SK11鳶用腰袋Lインナーポケット付 - SK11鳶用腰袋Lインナーポケット付 - SK11鳶用腰袋Lインナーポケット付 - SK11鳶用腰袋Lインナーポケット付 - SK11

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。
安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。

用途ツールの収納、携帯。材質ポリエステル仕様シンプルデザイン内容量1個
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけての使用はおやめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62894536SPD-JY04-B
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スパイダーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする