E-Value
腰袋 3段 ブラック&グレー
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途
3段腰袋。
色
ブラック・グレー
材質
ポリエステル
形状
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×130×240
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなどの金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。
腰をかがめたり、と飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがありますので、市販の安全コードと併用してください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894816
EDK-2D GR
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください