SK11
ツールホルダーハンマ2丁差し
前後に動いて腰にフィットする軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途
ハンマー等の道工具類の収納、携帯。
色
黒
材質
主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール
仕様
2丁差
内容量
1個
注意
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないで下さい。
※バックル、ベルトなど金具類の変形やガタつき及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62895078
STH-3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください