地ベラケース

地ベラケース - SK11地ベラケース - SK11
(1件のレビュー)

カット地ベラ、S型カッターの収納に最適です。60mm幅のベルトまで対応しています。

用途カット地ベラ、S型カッターの収納用。材質ナイロン、ハトメ:スチール幅(mm)180高さ(mm)380適合ベルト幅(mm)60まで内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※革製品の場合、濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類のゆるみも原因となります。
※化学繊維製品の場合、火気には近づけないでください。
※バックル、ベルトなど金具類の変形、ゆるみ及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62895263NI-9
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62895263
2020-06-18
用途: 塗装作業前の下地調整
その他業種

思った以上に大きい。ベルト通して装着すると本体がズボンのポケットより下になるので、地ベラの出し入れがしにくいです。ベルト通しの位置を中央寄りにしたほうが位置的に使いやすいような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする