曜日別特売

ツールポーチ

ツールポーチ - SK11ツールポーチ - SK11

高強度ポリエステル素材を使用しているので、ハードな作業にも耐えられるタフな設計のツールポーチです。
大容量巾着付きメインポケットとワンタッチバックル付きポケットがついています。
スマートフォンや携帯用品の収納に便利です。取り外し可能なベルト通しです。

用途携帯用品の収納。材質ポリエステル仕様カラビナ付き質量(g)204寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×200内容量1個
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※安全のため、必ず安全コードを使用し、工具が落下しないように注意して下さい。
※リベット等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。
※収納性向上のため前に張り出した部分は、引掛り易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので、十分に注意をして作業をして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62895446SWT016-2ブラックブラック
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
62895437SWT016-1メイサイメイサイ
オープン
取扱い終了
62895455SWT016-3ベージュベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする