曜日別特売

ツールポーチ

ツールポーチ - SK11ツールポーチ - SK11ツールポーチ - SK11ツールポーチ - SK11

高強度ポリエステル素材を使用しているので、ハードな作業にも耐えられるタフな設計のツールポーチです。インナー付きメインポケット、ワンタッチバックル、ペン差し1本、サイドにリングが付いています。スマートフォンや携帯用品の収納に便利です。取り外し可能なベルト通しです。

用途携帯用品の収納。材質ポリエステル仕様カラビナ付き質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×200内容量1個
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※安全のため、必ず安全コードを使用し、工具が落下しないように注意して下さい。
※リベット等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。
※収納性向上のため前に張り出した部分は、引掛り易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので、十分に注意をして作業をして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62895464SWT017-1メイサイメイサイ
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
62895473SWT017-2ブラックブラック
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
62895482SWT017-3ベージュベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする