SK11
シザーケース L
携帯用品をスマートに収納できるシザーケースです。ジッパーポケットとメッシュポケットタイプです。ペン差付きです。
用途
携帯用品の収納。
材質
ポリエステル
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×40×200
内容量
1個
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※安全のため、必ず安全コードを使用し、工具が落下しないように注意して下さい。
※リベット等の金具の変形やゆるみ、及び糸のほつれ等、異常のある場合は使用しないで下さい。
※収納性向上のため前に張り出した部分は、引掛り易く思わぬ事故を起こす可能性がありますので、十分に注意をして作業をして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62895586
F-742 RED
レッド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
62895595
F-742 GRAY
グレー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください