E-Value
ハンガーカラビナLL
自由な発想で使い方いろいろです。延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったり、使い方いろいろです。
手にやさしいスポンジグリップ付きです。片手で簡単操作できます。
用途
荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管。
仕様
手にやさしいスポンジグリップ付
材質
アルミ
形状
オフセットD型
全長(mm)
165mm
耐荷重(kg)
2
ロック機能
なし
内容量
1個
注意
※登山・クライミングには絶対使用しないでください。
※危険ですので体重や大きな荷物をかけるような使用はしないでください。
※物を吊り下げたまま振り回したり、大きく揺らしたりしないでください。
※使用前に本体及び部品に破損やガタつきのないことを確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62895893
ブルー
ブルー
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
62895902
レッド
レッド
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください