SK11
巾広ベルト用ペンチサック1丁
高級牛本革で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。125~150mmペンチ、ニッパの収納に最適です。
用途
ペンチ等の道工具類の収納、携帯。
材質
牛本革
仕様
1丁差
種別
巾広ベルト用
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)
約62×210
内容量
1個
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62895927
NO.73
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください