SK11
反射ベストショート
工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。高輝度反射テープ採用で視認性が高いです。ショート丈で安全帯や工具袋の邪魔になりません。
用途
危険表記。
丈区分
ショート丈
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
テープ地色
着丈(cm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62896085
SK-SB-Y-ViY
1着
テープ部分:塩化ビニール、メッシュ部分:ポリエステル
黄
44
黄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62896094
SK-SB-N-W
1着
テープ部分:塩化ビニール、メッシュ部分:ポリエステル
白
44
紺
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62896103
SK-SB-N-ViY
1着
テープ部分:塩化ビニール、メッシュ部分:ポリエステル
黄
44
紺
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62900258
SK-SB-O-ViY
1枚
ウエア:ポリエステル、テープ:ポリ塩化ビニール
蛍光黄
40
黄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください