曜日別特売

LED指示バトン 赤色

LED指示バトン 赤色 - SK11LED指示バトン 赤色 - SK11LED指示バトン 赤色 - SK11LED指示バトン 赤色 - SK11

工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。赤色点滅・点灯切り替え式です。
バトンには反射性に優れたシートを採用し、点灯していないときでも視認性が高いです。

用途交通整理・工事現場での危険表示。材質ライト部:ポリカーボネート樹脂、ハンドル:ABS樹脂内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62896322ショートサイズ450
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
62896338ノーマルサイズ550
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする